丸井
デジタル角度センサー 分離AC
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様
0°0′(60進数)
トラスコ品番
811-5227
セット内容
ACアダプター
測定範囲
360°(全周囲)
質量(g)
280
器差
±2′
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10282615
DP-641AC
¥
255,750
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください