丸井
デジタル角度センサー 分離電池
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途
※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。
仕様
0°0′(60進数)
トラスコ品番
811-5228
セット内容
電池ケース、電池(単4電池2本)
測定範囲
360°(全周囲)
質量(g)
280
器差
±2′
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10282624
DP-641BT
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください