ベベルプロトラクター

ベベルプロトラクター - 丸井

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。
微動調整ツマミにより微調整が出来ます。
目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±5′

竿長(mm)300・150トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45器差±5′内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10282642BP-301(W/150.300.AA)
32,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする