曜日別特売

マイクロプロトラクター

マイクロプロトラクター - 丸井マイクロプロトラクター - 丸井マイクロプロトラクター - 丸井

最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。

用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。竿長(mm)300・150仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45器差±2′内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10282658MP-101(W/150.300.SQ)
94,500
79,980
87,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする