日本フォームサービス
FORVICE バルーンアーム2
本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途
ディスプレイ取付用に
材質
スチール、樹脂
耐荷重(kg)
9
内容量
1個
注意
※耐荷重9kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10286456
FFPBA75BCB2
7.2
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)
160
389
485
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286465
FFPBA75BCBEF2
8
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、2本)ボックスレンチ(対辺13mm、3本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(2式)、取扱説明書(3式)
160
455
685
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286474
FFPBA75BCS2
5.1
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)
157
274
445
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286483
FFPBA75BPBEF2
7.1
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、2本)ボックスレンチ(対辺13mm、3本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(2式)、取扱説明書(3式)
210
332
695
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286492
FFPBA75BPS2
4.3
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)
210
150
420
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286508
FFPBA75BPWEF2
5.8
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、2本)ボックスレンチ(対辺13mm、3本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(2式)、取扱説明書(3式)
120
246
666
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286517
FFPBA75BWPC2
4.5
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)
115
161
540
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286526
FFPBA75BWPCEF2
5.8
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、2本)ボックスレンチ(対辺13mm、3本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(2式)、取扱説明書(3式)
115
226
740
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000