日本フォームサービス
FORVICE ペンギンアーム3
VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
用途
ディスプレイ取付用に
材質
スチール
セット内容
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)
耐荷重(kg)
4.5
内容量
1個
注意
※耐荷重4.5kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ベージュ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10286535
FFPPA75C3B
2.5
100
493
109
ブラック
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286544
FFPPA75C3BS
2.3
90
405
110
ブラック
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286553
FFPPA75C3BW
2.4
100
501
130
ブラック
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286562
FFPPA75C3F
2.5
100
493
109
ベージュ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286578
FFPPA75C3FS
2.3
90
405
110
ベージュ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286587
FFPPA75C3FW
5.4
100
501
130
ベージュ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。