曜日別特売

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマーク
(10件のレビュー)
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)内容量1枚
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
文字色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713976P30-0無地-
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
39440353P30-1電源
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
39440274P30-2運転
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
39440326P30-3停止
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
39440371P30-4切入
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
39440247P30-5ON
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
39440213P30-6OFF
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
39440405P30-7非常停止
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
10288093P30-8主電源
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10287883P30-9運転中
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10287944P30-10起動
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
89713985P30-11
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
89713994P30-12
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
89714003P30-13リセット
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
10287856P30-14アラームリセット
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
89714012P30-15ブザー停止
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
89714021P30-16警報停止
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
10288276P30-17正転
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10287978P30-18逆転
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10288032P30-19故障
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10288364P30-20復帰
オープン689
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り1点です
10288005P30-21原点復帰
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10288242P30-22上昇
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10287917P30-23下降
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10288337P30-24停止 運転
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
89714037P30-25手動 自動
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
89714046P30-26自動 手動
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
10288066P30-27試験 自動
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10288303P30-28単独 連動
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10288127P30-29手元 遠方
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10288215P30-30手動 停止 自動
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
89714055P30-31手動 切 自動
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
10288154P30-32手動 切 遠方
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
10288188P30-33手動 断 自動
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
89714064P30-34POWER
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
89714073P30-35START
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
89714082P30-36STOP
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
89714091P30-37RESET
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
89714107P30-38RUN
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
89714116P30-39BUZZER STOP
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
10287822P30-40BUZZER RESET
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89714125P30-41ALARM RESET
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
89714134P30-42EMERGENCY STOP
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
89714143P30-43OFF ON
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39440405
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

印刷済の銘板はテプラ張り無くて良いですね
非常停止はフォントを太く大きい方がより良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89713976
2023-11-23
用途: 異タイプ表示灯交換時の表示用

安価品が早く納入出来てよかった。
電源、運転、停止等、標準的な記名品があればありがたい。

対象商品 : 39440405
2023-08-13
用途: 電氣制御盤制作に使用している
skmサービス建設業・工事業

メガネ銘板、短冊銘版に記名は機械によって異なる為注文する記名を受けて頂ければ良いかと思います

対象商品 : 39440274
2022-05-25
用途: 機械の新規制作時
製造業

スイッチを追加する際に非常に便利でした。カタカナの「スタート」があると良いと思います。

対象商品 : 10287883
2021-07-15
用途: 客先要求品
有限会社ファーストエンジニアリング

簡単で非常に良いと思います。単品の特殊文字も簡単にオーダーできれば更にGood.

対象商品 : 39440353
2016-12-16
用途: 分電盤修繕

特注の商品と変わりなく、短期で手に入るので助かっています、種類がもう少し増えるといいです。

対象商品 : 39440353
2023-07-25
用途: 制御盤に取り付け
有限会社ロジックス

少しフォントが小さめだったので、もう少し大きいといいなと思いました。
急いでいたので、即納でたすかりました。

対象商品 : 89714003
2021-11-01
用途: プレス機のメンテナンス

破損銘板の交換用として購入。無地がありますが、テプラなどで印字して挟めるように透明と白地の2枚組か、若しくは透明の(印字して貼り付けた物のカバー的な)物を作って貰えないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする