曜日別特売

メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ

メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ - アイマーク
(3件のレビュー)
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)45横(mm)35厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)内容量1枚
全44種類を絞り込む
表示内容
44種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
文字色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713793P25-0無地-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
39440344P25-1電源
オープン
689
758(税込)
当日出荷
39440265P25-2運転
オープン
619
681(税込)
当日出荷
39440317P25-3停止
オープン
689
758(税込)
当日出荷
39440292P25-4切入
オープン
629
692(税込)
当日出荷
39440231P25-5ON
オープン
669
736(税込)
当日出荷
39440204P25-6OFF
オープン
669
736(税込)
当日出荷
39440396P25-7非常停止
オープン
669
736(税込)
当日出荷
10288084P25-8主電源
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10287874P25-9運転中
オープン
649
714(税込)
当日出荷
10287935P25-10起動
オープン
729
802(税込)
当日出荷
89713802P25-11
オープン
669
736(税込)
当日出荷
89713811P25-12
オープン
579
637(税込)
当日出荷
89713827P25-13リセット
オープン
669
736(税込)
当日出荷
10287847P25-14アラームリセット
オープン
729
802(税込)
当日出荷
89713836P25-15ブザー停止
オープン
579
637(税込)
当日出荷
89713845P25-16警報停止
オープン
579
637(税込)
当日出荷
10288267P25-17正転
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10287962P25-18逆転
オープン
689
758(税込)
当日出荷
10288023P25-19故障
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10288355P25-20復帰
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
10287996P25-21原点復帰
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10288233P25-22上昇
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10287908P25-23下降
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
10288328P25-24停止 運転
オープン
729
802(税込)
当日出荷
89713854P25-25手動 自動
オープン
669
736(税込)
当日出荷
89713863P25-26自動 手動
オープン
579
637(税込)
当日出荷
10288057P25-27試験 自動
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
10288294P25-28単独 連動
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10288118P25-29手元 遠方
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10288206P25-30手動 停止 自動
オープン
649
714(税込)
当日出荷
89713872P25-31手動 切 自動
オープン
599
659(税込)
当日出荷
10288145P25-32手動 切 遠方
オープン
649
714(税込)
当日出荷
10288172P25-33手動 断 自動
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
89713881P25-34POWER
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713897P25-35START
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713906P25-36STOP
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
89713915P25-37RESET
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89713924P25-38RUN
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89713933P25-39BUZZER STOP
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10287813P25-40BUZZER RESET
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89713942P25-41ALARM RESET
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89713951P25-42EMERGENCY STOP
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713967P25-43OFF ON
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713872
2019-08-10
用途: 増設制御盤スイッチに
サービス業

文字が入力してあるのですぐに使えて便利なので使用しています

対象商品 : 89713827
2016-11-26
用途: 機械の操作盤
H.I.D

いろいろな文字の種類が沢山有れば操作盤に即使用で居るのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 89713793
2016-12-22
用途: キャンピングカー充電装置で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

評価についても何の問題もなくシンプルな商品の為何とも表現しにくいです。
問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする