アイマーク
IM 押ボタン/セレクトスイッチ(メガネ銘板) 主電源 黒 Φ22.5
裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示
仕様
無地
トラスコ品番
751-3895
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
1
穴径(Φmm)
22.5
文字色
黒
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40×30×2
表示内容
主電源
書体
丸ゴシック(JIS書体)
彫刻方式
裏彫り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288075
P22-8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください