アイマーク
IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途
少量の室内用銘板として
トラスコ品番
751-3798
材質
JIS-H4000A1100P-H14
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
18
縦(mm)
20
横(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288468
AL-204
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください