L形プラグ 平形コード用

L形プラグ 平形コード用 - 明工社L形プラグ 平形コード用 - 明工社L形プラグ 平形コード用 - 明工社L形プラグ 平形コード用 - 明工社
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品に貼り付けているシールにはT1とついておりませんが、
T1仕様の商品でございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10288678MP7023T12P 15A 125V
700
559
615(税込)
当日出荷
10288687MP7024T12P 20A 250V
680
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
10288696MP7025T12P 15A 250V
650
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
10288705MP7026T12P 20A 125V
680
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10288678
2025-09-15
用途: 室内のコンセント増設
その他業種

地元のホームセンターより、品揃えと価格にメリットがあるのど、ちょくちょく購入させてもらってます。

対象商品 : 10288678
2021-01-28
用途: 電気工事
教育・研究機関

たまに使うので在庫として購入したが、丸型と平型に分かれているのは面倒共用にならないのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする