明工 エレガントコンセント

明工 エレガントコンセント - 明工社明工 エレガントコンセント - 明工社
(3件のレビュー)
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10288723MR275515
350
259
285(税込)
当日出荷
10288732MR275715/20
550
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10288723
2026-02-26
用途: 露出結線コンセント
建設業・工事業

他社のコンセントは、壁穴から結線する場合には良いのですが、露出結線の場合はケースに切込みを入れる必要がありました。その際、ニッパーなどを使うと大体ケースが割れてしまいます。
その点、このコンセントはスライド部を外すと結線の切込みを入れる必要がなく、とても使い易い。
これしか使っていません。

対象商品 : 10288723
2022-09-02
用途: 狭い場所でのコンセント設置

写真はややシルバーでしたが、商品は、アイボリーで白でもなかった

2021-09-21
用途: 機器用コンセント増設

今までは無難にP社の露出コンセントを使ってましたが、こちらのコンセントはノックアウトを割る必要がなく、スライド式で取り外せるので断然楽です。
値段も満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする