明工社
明工 エレガントダブルコンセント
(1件のレビュー)
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
736-0096
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288748
MR2756
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意