エレガント接地コンセント

エレガント接地コンセント - 明工社
(2件のレビュー)
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10288766ME2759125
650
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
10288775ME2760250
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10288775
2020-12-22
用途: エアコン用コンセント増設
サービス業

ノックアウトをニッパーで切り欠こうとしたら、本体ごと割れました。
パナソニックの露出コンセントに比べて本体の樹脂が薄すぎるようです。
全く使い物になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 10288775
2019-11-09
用途: 電気工事に
自動車・二輪車・自転車関連業

200Vコンセントでコンパクトな物が欲しくて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする