明工社
明工 引掛埋込コンセント2P
極数
2P
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10289116
MH2871
15
125
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10289125
MH2874
20
250
¥
980
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意