曜日別特売

明工 引掛埋込コンセント接地2P

明工 引掛埋込コンセント接地2P - 明工社
(1件のレビュー)

ROHS指令対応品です。

極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10289143MH2878-30
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10289134MH2877(引掛形)接地2P 20A 250V20
760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10289143
2019-03-12
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時使用。自営機械設備の拡張として購入、普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする