曜日別特売

接地L形プラグ平形コード用

接地L形プラグ平形コード用 - 明工社
(3件のレビュー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10289317ME7017T1接地2P 15A 125V
520
379
417(税込)
当日出荷
10289326ME7018T1接地2P 20A 250V
540
取扱い終了
10289335ME7021T1接地2P 15A 250V
450
取扱い終了
10289344ME7022T1接地2P 20A 125V
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10289317
2021-01-28
用途: 電気工事
教育・研究機関

たまに使うので在庫として購入したが、丸型と平型に分かれているのは面倒共用にならないのか。

対象商品 : 10289317
2019-01-28
用途: 電源プラグ補修用として
医療・福祉・介護関連業

電源プラグの破損補修が結構あり、比較的安価に調達でき助かっています。以前使用していた大手メーカー製とも、遜色なく使用できています。
また必要に応じて購入します。

対象商品 : 10289317
2017-07-04
用途: 電気工事のとき

値段も安い。使いやすい。
使い勝手も最高です
又、購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする