明工社
明工 埋込コンセント接地3P
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
ROHS指令対応品です。
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
736-0258
材質
フェノール樹脂
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10289554
MU2815
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意