明工社
埋込ダブルコンセント接地2P
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10289588
ME2830
-
250
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
10289572
ME2817Y
接地2P 15A 125V
125
¥
480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意