曜日別特売

高気密プラボックス・プラボ

高気密プラボックス・プラボ - 日東工業
仕様屋内・屋外兼用材質本体:PC+ABS本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ木製基板タイプ規格IP65適合基板寸法(mm)(木製基板)15扉形式片扉内容量1個
全9種類を絞り込む
質量(kg)
有効深さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
キャビネット板厚(mm)
ハンドル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10290376PL1045A730-19874.763扉・ボデー3~42
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10290385PL1223A730-19951.785扉・ボデー3~41
14,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10290394PL1623A730-20021.8130扉・ボデー3~41
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10290412PL1635A730-20294.1129扉・ボデー3~42
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10290428PL1643A730-20373.1129扉・ボデー3~41
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10290437PL1654A730-20455.1129扉・ボデー3~42
36,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10290446PL2045A730-20535.4163扉・ボデー3~42
38,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10290455PL20565A730-20618.5162扉・ボデー3~42
55,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10290403PL1633A730-20112.4130扉・ボデー3?41
13,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする