アルミ四脚調整脚立兼用はしご

アルミ四脚調整脚立兼用はしご - ナカオ
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43内容量1個
注意
※個人宅配送不可商品。
※個人宅、現場事務所へのお届けは配送不可となります
(上記ご手配された場合、最寄りの運送会社支店止めで、お客様ご自身でのお引き取りとなります)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10291654CX-120 (ピッチ120)1.23~1.662.59~3.491320×570×1608.5
59,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
10291663CX-150 (ピッチ150)1.52~1.953.19~4.091620×620×1609.6
67,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
10291672CX-180 (ピッチ180)1.81~2.243.790~4.691920×670×16010.8
73,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
10291688CX-90 (ピッチ90)0.94~1.371.99~2.891020×530×1607.3
50,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする