工進
モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ
(1件のレビュー)
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途
育苗時やビニールハウスでの散水に
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※カーボンブラシは初回200時間、以降100時間毎にお取替えください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
口径(Φ)
口径(Φmm)
吸入口径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(W)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
全揚程(m)
吸入揚程(m)
最大吐出量(L/min)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49324178
MP-25
1台
-
25
-
-
-
350
AC100
-
50/60
-
35
8
100
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
07007384
JM-25H
1台
25
-
25
25
-
750
AC100
-
50/60
-
50
8
120
-
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
10297114
MG-25
1台
25
-
-
25
0.35
350
AC100
単相100
50/60
35
35
8
100
100
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
86336257
MP25
1セット(4台)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
188,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください