一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 - 鶴見製作所

異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。

用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。内容量1台
関連資料:(0.34MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10297123HSU2.55S500.55単相100509.5280非自動形雨水・湧水・工事排水・土砂水
74,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53102788HSU2.55S500.55単相100609.5280非自動形雨水・湧水・工事排水・土砂水
74,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツルミ工事排水用水中ハイスピンポンプ(HSU型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする