グラシールガスケットテープ

グラシールガスケットテープ - ニチアスグラシールガスケットテープ - ニチアス

切断にはカッターが必要です。
テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。
表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。
硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。

用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください材質膨張黒鉛テープ厚さ(mm)0.38温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)材質(テープ)膨張黒鉛最高許容圧力(MPa)3内容量1個
注意
※ジョイントシートなどの軟質ガスケットには張り合わせないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102982951221-127.212.7【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
102983041221-2514.225.4【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする