曜日別特売
1221-12 グラシールガスケットテープ ニチアス 10298295

グラシールガスケットテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)7.2
テープ長さ(m)7.2
幅(mm)12.7
テープ幅(mm)12.7
内容量1個注文コード10298295品番1221-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

切断にはカッターが必要です。
テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。
表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。
硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。

用途
フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください
テープ長さ(m)
7.2
テープ幅(mm)
12.7
耐熱温度(℃)
【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)
トラスコ品番
730-9287
材質
膨張黒鉛テープ
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.38
質量(g)
63
長さ(m)
7.2
温度(℃)
【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)
材質(テープ)
膨張黒鉛
最高許容圧力(MPa)
3
注意
※ジョイントシートなどの軟質ガスケットには張り合わせないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする