TBC(タブチ)
VPパッキン25mm
メーター用のパッキンです。
用途
水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番
812-7776
材質
合成ゴム
質量(g)
30
呼び径(mm)
25
呼び径
25
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10299792
25UVPX10
¥
1,040
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください