ツギタシソケット

ツギタシソケット - TBC(タブチ)ツギタシソケット - TBC(タブチ)ツギタシソケット - TBC(タブチ)ツギタシソケット - TBC(タブチ)
(8件のレビュー)
形状ソケット種類ねじ込み継手内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030151513X10 T-K1310
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
1030152413X15 T-K1315
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
1030153313X20 T-K1320
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
1030154213X25 T-K1325
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
1030155813X30 T-K1330
620
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
1030156720X15 T-K2015
730
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
1030157620X20 T-K2020
860
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
1030158520X25 T-K2025
980
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
1030159420X30 T-K2030
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10301594
2025-08-09
用途: 畑かんの濾過装置の延長
農・林・水産業

六角棒レンチのサイズが1/2とちがう点に注意。
うっかりして買いそびれてしまった。

対象商品 : 10301558
2023-09-23
用途: 台所水栓の取付
幸企画建設業・工事業

壁に水栓クランクがぎりきりの為持ち出しソケットを
利用して壁から放す事ができクランクがスムーズに回りました。

対象商品 : 10301558
2019-07-08
用途: 新規水栓の取り付けで使用しました。
製造業

水/湯それぞれに供給口があるのですが、湯側が30mm引っ込んでいたため、
このソケットで延長しました。
古い水道管でしたが、問題なく使用てきました!
あと、締め付けは対辺12mmの六角レンチを使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 10301515
2019-04-23
用途: 在来浴室壁出し水栓取替
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

古い水栓取替えの際にかなりの頻度で鉄タイプが使われており、取替ています。
真鍮なので劣化の心配がなく、施工後の漏水も無いので安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 10301515
2019-05-30
用途: 蛇口取付時の調整

同様の商品と比較して価格も適正で、問題なく使用できます。5mmサイズもあればと思います。

対象商品 : 10301515
2019-06-17
用途: 混合栓交換時
イザワリノベーション・保険事務所建設業・工事業

価格もお手頃でとても重宝してます。また、宜しくお願いします。

対象商品 : 10301533
2018-12-12
用途: 洗面蛇口の延長
製造業

まったく他のメーカー品と遜色がなく普通の使用しなした。

対象商品 : 10301533
2018-02-09
用途: 水道配管の延長
電気・ガス・熱供給・水道業

普通の持ち出しです。普段使っているメーカーと
変わりません。
価格が安いのでこれからも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする