TBC(タブチ)
砲金エルボ
砲金 配管パーツです。
用途
配管パーツ
材質
真鍮
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302994
13 H-E
13
¥1,340
¥
829
¥912
(税込)
当日出荷
10303003
20 H-E
20
¥1,720
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
10303012
20X13 H-E
20×13
¥1,630
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材