バンガード透明シリーズ 蛍光灯飛散防止チューブ Hf蛍光灯対応

バンガード透明シリーズ 蛍光灯飛散防止チューブ Hf蛍光灯対応 - 中川ケミカル

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。

用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶ材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム透明内径(Φmm)27外径(Φmm)28キャップ特殊二層構造(※特許取得)内容量1個
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
適合種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10309276BG-25W-HF8102525形
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10309328BG-50W-HF14785050形
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10309346BG-86W-HF23478686形
6,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする