STS
アルミ短脚 STS-OTS
トンネル・下水道でも錆びる心配がいらないアルミ製で、狭い場所で効果を発揮します
仕様
脚頭形状:平面
定芯桿径:35mm
全長(mm)
560
全縮(mm)
560
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ55
トラスコ品番
807-2472
質量(kg)
2.8
色
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10310265
STSOTS
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください