PENTAX(ペンタックス)
ロッドアダプタ
ディテクタLS6専用ロッドアダプタです。
用途
建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)
仕様
ロッドアダプタ
トラスコ品番
851-1244
セット内容
レーザレベルの標準構成品(1個)
材質
プラスティック
質量(g)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10310545
LA6
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません