マイゾックス
ランドレッグ 短脚
トンネル工事、上下水道工事等、狭い場所での使い勝手が優れたランドレッグの短脚モデル。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)
755
定芯桿
35mm
トラスコ品番
735-6269
質量(kg)
3.1
色
オレンジ
品名
LANS-OT
全縮(mm)
550
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/Φ66
脚頭形状
平面
マイゾックスコード
41162
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10310624
LANS-OT
¥27,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください