曜日別特売

ウォーキングメジャー10K

ウォーキングメジャー10K - ムラテックKDSウォーキングメジャー10K - ムラテックKDSウォーキングメジャー10K - ムラテックKDSウォーキングメジャー10K - ムラテックKDSウォーキングメジャー10K - ムラテックKDS

握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)

測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)約200伸縮サイズ(mm)570~1120トラスコ品番756-7600質量(g)652精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位10cmカウンタ5桁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10310773WM-10KB
9,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする