マイゾックス
ハンディススチールグリーンボード SGー104A
耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。アルミ枠、スタンド、収納ネット付です。
仕様
暗緑線
緑色板面
材質
板面:スチール
フレーム:アルミ
寸法(mm)
縦450×横600
付属品
白チョーク×2本、ラーフル(黒板消し、寸法:80×40×20mm)
トラスコ品番
735-8091
質量(kg)
1.3
マイゾックスコード
218917
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10311132
SG-104A
¥6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください