アイベル・CRガタ

アイベル・CRガタ - アカツキ製作所(KOD)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10311227CR-1515×10mm感度0.5mm/m=0.0286°
1,475
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311236CR-2020×15mm感度1.3mm/m=0.0764°
1,475
969
1,066(税込)
翌日出荷
10311245CR-2525×15mm感度0.5mm/m=0.0286°
1,620
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311254CR-3030×15mm感度0.5mm/m=0.0286°
1,680
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311263CR-3535×15mm感度0.5mm/m=0.0286°
1,770
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする