曜日別特売

マグネット付アルミレベル45°付 L-160MQ

マグネット付アルミレベル45°付 L-160MQ - アカツキ製作所(KOD)
材質(気泡管)
チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10311638L-160MQ-10001000
12,240
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311647L-160MQ-12001200
16,755
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
10311656L-160MQ-15001500
21,590
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311665L-160MQ-20002000
28,995
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311586L-160MQ-30300
4,730
取扱い終了
代替品有
10311595L-160MQ-38380
4,970
取扱い終了
代替品有
10311604L-160MQ-450450
6,490
取扱い終了
代替品有
10311613L-160MQ-600600
7,080
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10311586L-160MQ-3002450567L-160MQ-300L-160MQ-30 Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD) 02450567Iビーム型アルミレベル45°気泡管付アカツキ製作所(KOD)1本
3,598
税込3,958
品番が変更になりました
10311595L-160MQ-3802450576L-160MQ-380L-160MQ-38 Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD) 02450576Iビーム型アルミレベル45°気泡管付アカツキ製作所(KOD)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10311604L-160MQ-45002450585L-160MQ-450L-160MQ-450 Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD) 02450585Iビーム型アルミレベル45°気泡管付アカツキ製作所(KOD)1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
10311613L-160MQ-60002450594L-160MQ-600L-160MQ-600 Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD) 02450594Iビーム型アルミレベル45°気泡管付アカツキ製作所(KOD)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする