アルミレベル L-270M

アルミレベル L-270M - アカツキ製作所(KOD)
材質(本体)
フレーム:
箱型フレーム
スケール目盛つき
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
材質(気泡管)
カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)
4本目盛入
蓄光シートつき
水平・垂直気泡管精度補正機構つき
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10311744L-270M-100 (1000MM)1000
12,890
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10311753L-270M-120 (1200MM)1200
17,405
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311762L-270M-150 (1500MM)1500
22,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311778L-270M-180 (1800MM)1800
26,430
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10311787L-270M-200 (2000MM)2000
29,645
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする