曜日別特売

SK レベルニック

SK レベルニック - SK(新潟精機)

読み取りやすいデジタル表示
小型・軽量・普及型タイプ
RS-232C 出力が付き、メーカーのデータ記録・平面度・真直度
ソフトが使用可能になります。

使用温度範囲0~40℃内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
最小読取値(mm)
精度
繰返し精度(mm)
外部出力
電源
連続使用時間
寸法(mm)
質量(g)
無線通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10312207DL-S3L± 5.00mm/m・± 0.286°± 0.001mm/m・± 0.0001° (0 ~± 2mm/m・0 ~± 0.115° )± 0.01mm/m・± 0.001°使用温度 17 ~ 23℃ ± 0.85%rdg(0 ~± 2mm/m・0 ~± 0.115° ) ± 1.0%rdg(± 2 ~± 5mm/m・± 0.115° ~± 0.286° ) 使用温度 0 ~ 40℃ ± 2.6%rdg(0 ~± 2mm/m・0 ~± 0.115° ) ± 2.7%rdg(± 2 ~± 5mm/m・± 0.115° ~± 0.286° )± 0.005mm/m・± 0.0003° 以内RS-232C 準拠9V 角型乾電池× 1 AC アダプタ(付属)マンガン乾電池:約 10 時間 アルカリ乾電池:約 20 時間L260 × W55 × H215mm5500-
650,000
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
10312173DL-M3± 5.00mm/m0.01mm/m使用温度17~23℃ ±0.02mm/mまたは、 ±3%rdgの大きい方 (0~±2mm/m) ±4%rdg (±2~±5mm/m)、使用温度0~40℃ ±0.02mm/mまたは、 ±5%rdgの大きい方 (0~±2mm/m) ±6%rdg (±2~±5mm/m± 0.01mm/m 以内RS-232C 準拠9V 角型乾電池× 1マンガン電池 約 35 時間 アルカリ電池 約 70 時間L105 × W50 × H73mm(ベース寸法:L100 × W50mm)880-
110,000
取扱い終了
代替品有
56023747DL-M3(校正書・トレーサビリティ体系図付)± 5.00mm/m0.01mm/m使用温度17~23℃ ±0.02mm/mまたは、 ±3%rdgの大きい方 (0~±2mm/m) ±4%rdg (±2~±5mm/m)、使用温度0~40℃ ±0.02mm/mまたは、 ±5%rdgの大きい方 (0~±2mm/m) ±6%rdg (±2~±5mm/m± 0.01mm/m 以内RS-232C 準拠9V 角型乾電池× 1マンガン電池 約 35 時間 アルカリ電池 約 70 時間L105 × W50 × H73mm(ベース寸法:L100 × W50mm)880-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
10312182DL-m3LS± 5.00mm/m0.01mm/m使用温度17~23℃ ±0.02mm/mまたは、 ±3%rdgの大きい方 (0~±2mm/m) ±4%rdg (±2~±5mm/m) 使用温度0~40℃ ±0.02mm/mまたは、 ±5%rdgの大きい方 (0~±2mm/m) ±6%rdg (±2~±5mm/m± 0.01mm/m 以内RS-232C 準拠9V 角型乾電池× 1マンガン電池 約 35 時間 アルカリ電池 約 70 時間L105 × W52 × H160mm2800-
250,000
取扱い終了
10312198DL-S2W± 5.000mm/m・± 0.2865°0.001mm/m・0.0001°使用温度 17 ~ 23℃ ± 0.85% rdg(0 ~± 2mm/m、0 ~± 0.1146° ) ± 1.0% rdg(± 2 ~± 5mm/m、± 0.1146 ~± 0.2865° )、使用温度 0 ~ 40℃ ± 2.6% rdg(0 ~± 2mm/m、0 ~± 0.1146° ) ± 2.7% rdg(± 2 ~± 5mm/m、± 0.1146 ~± 0.2865° )± 0.005mm/m・± 0.0003° 以内-9V 角型乾電池× 1 (公称 8.4V 角型充電池も使用可) AC アダプタ(付属アルカリ乾電池 約 10 時間 (公称 8.4V 角型充電池 約3~4時間)L173 × W59 × H147mm(H はアンテナ頂点まで
ベース寸法:L150 × W55mm
2100Bluetooth Class1
400,000
取扱い終了
56023756DL-M3LS(校正書・トレーサビリティ体系図付)± 5.00mm/m0.01mm/m使用温度17~23℃ ±0.02mm/mまたは、 ±3%rdgの大きい方 (0~±2mm/m) ±4%rdg (±2~±5mm/m) 使用温度0~40℃ ±0.02mm/mまたは、 ±5%rdgの大きい方 (0~±2mm/m) ±6%rdg (±2~±5mm/m± 0.01mm/m 以内RS-232C 準拠9V 角型乾電池× 1マンガン電池 約 35 時間 アルカリ電池 約 70 時間L105 × W52 × H160mm2800-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56023765DL-S2W(校正書・トレーサビリティ体系図付)± 5.000mm/m・± 0.2865°0.001mm/m・0.0001°使用温度 17 ~ 23℃ ± 0.85% rdg(0 ~± 2mm/m、0 ~± 0.1146° ) ± 1.0% rdg(± 2 ~± 5mm/m、± 0.1146 ~± 0.2865° )、使用温度 0 ~ 40℃ ± 2.6% rdg(0 ~± 2mm/m、0 ~± 0.1146° ) ± 2.7% rdg(± 2 ~± 5mm/m、± 0.1146 ~± 0.2865° )± 0.005mm/m・± 0.0003° 以内-9V 角型乾電池× 1 (公称 8.4V 角型充電池も使用可) AC アダプタ(付属アルカリ乾電池 約 10 時間 (公称 8.4V 角型充電池 約3~4時間)L173 × W59 × H147mm(H はアンテナ頂点まで
ベース寸法:L150 × W55mm
2100Bluetooth Class1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56023774DL-S3L(校正書・トレーサビリティ体系図付)± 5.00mm/m・± 0.286°± 0.001mm/m・± 0.0001° (0 ~± 2mm/m・0 ~± 0.115° )± 0.01mm/m・± 0.001°使用温度 17 ~ 23℃ ± 0.85%rdg(0 ~± 2mm/m・0 ~± 0.115° ) ± 1.0%rdg(± 2 ~± 5mm/m・± 0.115° ~± 0.286° ) 使用温度 0 ~ 40℃ ± 2.6%rdg(0 ~± 2mm/m・0 ~± 0.115° ) ± 2.7%rdg(± 2 ~± 5mm/m・± 0.115° ~± 0.286° )± 0.005mm/m・± 0.0003° 以内RS-232C 準拠9V 角型乾電池× 1 AC アダプタ(付属)マンガン乾電池:約 10 時間 アルカリ乾電池:約 20 時間L260 × W55 × H215mm5500-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10312173DL-M304412268DL-m4DL-M3 レベルニック SK(新潟精機) 04412268レベルニックSK(新潟精機)1個
159,800
欠品中
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56023747DL-M3(校正書・トレーサビリティ体系図付)21663479DL-m4(校正書・トレーサビリティ体系図付)DL-M3(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 21663479レベルニックSK(新潟精機)1セット
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする