SK(新潟精機)
SK レベルニック用L型ベース
用途
レベルニック用L型ベース
仕様
130°V溝付
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直角度(mm)
質量(kg)
適合機種
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10312234
DL-ML
±0.035以内
1.9
DL-m1,m3
長さ170×幅57×高さ160
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
10312243
DL-SL
±0.04以内
4.9
DL-S3、DL-S3C、DL-S2W
長さ260×幅55×高さ215
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ
参考になった