アースネイル

アースネイル - マイゾックスアースネイル - マイゾックス
(4件のレビュー)

強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。

用途測量全般内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
全長(mm)
釘頭(mm)
釘径
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10312444NO2-100 (100ホンイリ)スチール15×7×50-50157212143
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
10312453NO2BP------212618
660
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
10312462NO3-100 (100ホンイリ)スチール15×7×75-75157212144
7,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
10312435NO1-100 (100ホンイリ)スチール9×5×405504095212142
2,600
取扱い終了
代替品有
10312408NO.0.1-50 (50ホンイリ)-------
600
取扱い終了
10312417NO.1-30 (30ホンイリ)-------
600
取扱い終了
10312426NO.2-15 (15ホンイリ)-------
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10312435NO1-100 (100ホンイリ)64911009No.01NO1-100  (100ホンイリ) アースネイル(100本/袋) マイゾックス 64911009アースネイル(100本/袋)マイゾックス1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10312435
2023-03-03
用途: 測量

No.01が最初間違って送られてきましたが、無事交換いただきました。質に問題はありませんでした。

対象商品 : 10312444
2022-04-12
用途: 測量時のポイントとして

中心部に穴がなく、十字線と一緒に中心までも赤く染まっていいるため中心が判別しづらい。
コノエのように中心部に穴があり染まっていないほうが求心する際にはわかりやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 10312444
2022-04-27
用途: 境界埋設及び基準点設置
石内測量不動産業

使用しましたが問題ありませんでした。
また購入したいと思います。

対象商品 : 10312435
2020-06-08
用途: 測量の目印。
塚谷測量設計事務所サービス業

値段が他メーカーより安く、使いやすさは変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする