STS
水準器 PP-60
(1件のレビュー)
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
材質
ボディ:アルミ(ADC12)
気泡管:アクリル
用途
スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
トラスコ品番
807-2448
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10313214
PP60
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください