つまーるDタイプ10MM

つまーるDタイプ10MM - 友定建機

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。

用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0803長さ(mm)【口形状】95幅(mm)【口形状】10全長(mm)660質量(g)750外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10706745TMRD-10
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする