友定建機
つまーるDタイプ18MM
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途
ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番
851-0804
長さ(mm)
【口形状】82
幅(mm)
【口形状】18
全長(mm)
660
質量(g)
740
外径(Φmm)
【円筒】61
ストローク容積(L)
0.9
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10706754
TMRD-18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません