曜日別特売

まじっくたんぱー

まじっくたんぱー - 友定建機

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。

用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用トラスコ品番851-0771材質アルミ、ブレード:木、アルミ寸法(mm)1600×640×845質量(kg)8.2エンジンタイプEND25P空冷4サイクルエンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)最大出力(kW)0.81アズワン品番64-8506-54ブレードサイズ(mm)1600×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10314307ES-1
490,610
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする