曜日別特売

板トンボ

板トンボ - 友定建機
(5件のレビュー)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。

用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300内容量1個
注意
※個人宅への配送は出来かねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10314438TAI-1300
19,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10314438
2022-11-10
用途: コンクリート舗装
共進工業建設業・工事業

使いやすいし軽いです。
取り外しも簡単で使いやすいです。

対象商品 : 10314438
2022-06-29
用途: コンクリート打設
建設業・工事業

15時までの注文で当日出荷とあり、月曜日に使用する予定で、前週の金曜日お昼に注文しました。
注文受付メールにて月曜日出荷との事。
結局火曜日の夜到着したので使用できていません。
当日便が当日便でなくて残念でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 10314438
2020-05-29
用途: カーポート土間
KPS建設業・工事業

なかなか使いやすいです~ 値段も安いしオススメです~

1が参考にしています
対象商品 : 10314438
2018-11-03
用途: コンクリート均し時
建設業・工事業

スムーズに作業できていい感じです。幅も長さも丁度良く使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10314438
2018-12-17
用途: コンクリート土間打ちに使用
建設業・工事業

大きさといい硬さといいよいじょうたいのものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする