曜日別特売

ステープル4mm巾ステンレス

ステープル4mm巾ステンレス - タチカワ

JIS A 5556 認証品です。

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)4適合機種ST37A/425J材質ステンレス(SUS304)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10315235J0422-S22
9,440
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315244J0425-S25
10,380
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315226J0419-S19
7,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする