タチカワ
ステープル7mm巾2000本
JIS A 5556 認証品です。
用途
ラスボード、石膏ボード、リブラス・ワイヤーラス張り
足長(mm)
22
肩幅(mm)
7
トラスコ品番
851-1018
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10315253
MO722-S (2000ボンイリ)
¥6,400
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500