フィニッシュタッカ

フィニッシュタッカ - タチカワ
ステープル装填数105外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)198×58×250質量(g)980使用ステープルF10~F30使用空気圧力(MPa)0.4~0.7(レギュレーターゲージ圧)使用ホース内径(Φmm)7以上トラスコ品番835-3475内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10315375FT-37A/F30
38,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする