タチカワ
フィニッシュネイル茶
用途
回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
適合機種
【使用ステープ足長15mm~50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ)
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
色
茶
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10315472
F45BR (チャ)
45
¥1,490
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10315463
F40BR (チャ)
40
¥1,310
取扱い終了
返品不可
10315488
F50BR (チャ)
50
¥1,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください