スクエア4コマケース

スクエア4コマケース - 明邦化学

クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
ピルケースとしても使用可能です。

用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓にトラスコ品番735-8997材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)18質量(g)17.5奥行(mm)66仕切数(個)4仕切りあり有効内寸法・奥行(mm)56有効内寸法・高さ(mm)13内容量1セット(360個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10895718SC-4CR (クリア)
72,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする